{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Dmin | 14,5 mm | |
Dmaks | 18,5 mm | |
d3 f7 | 12 mm | |
⌀ d4 | M4 mm | |
h2 | 9,1 mm | |
h4 | 5,5 mm | |
h5 | 19,7 mm | |
Vpenjalna sila | 3,5 kN | |
Vrsta izdelka | Sistem za vpenjanje naprave |
Številka izdelka | 370018 1 | |
Številka proizvajalca | 23340.0214 |