Držalo za zunanje struženje GARANT Master Eco, kratko 25/16 mm

Št. art.: 261122 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Standard: DIN ISO 5610
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Eco
Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala SVJBR/L 2525X16
primerna obračalna rezalna ploščica VB.. 1604..
Funkcijska širina L4 32 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 110 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269023 3
Podložna ploščica 259033 5
Vijak za podložno ploščico 269013 7
Nastavitveni kot κ 93 stopinj
Uporaba Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 261122 25/16
EAN/GTIN 4067263122555

Opis

Izvedba:

Zelo učinkovito hlajenje neposredno na rezilu in dodatno hlajenje prostih ploskev.

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva preko vzdolžne odprtine na spodnji strani držala skupaj z vpenjali sistema GARANT Master Eco art. 319006319136 oz. art. 317900 pri dolžini držala < 125 mm. Izbirna možnost priključitve prek cevne povezave (G 1/8 palca), št. 269207 in 269208.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "Master Eco" Poglej vse