Termojopič M

Št. art.: 091549 M
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 240
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNIQUE
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 240 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva modra/črno modra
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Termojopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091549 M
EAN/GTIN 5711074721825
Številka proizvajalca 18615-318-11010 M

Opis

Izvedba:

Lahka termo jakna z edinstveno izolacijo CLIMASCOT® je topla in se lahko stisne, da ima manjši volumen. Ergonomičen kroj z oblikovanimi rokavi in elastičnimi vstavki na bokih za večjo gibljivost. Zračna, neprepustna za veter in vodoodbojna.
  • Zadrga z notranjim vetrnim robom.
  • Sprednja in prsna žepa z zadrgo.
  • Notranji žep z zadrgo.
  • Elastičen trak v pasu in zapestjih.
  • Odsevni učinki za boljšo vidnost.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico