{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina traku | 11 mm | |
⌀ vpenjanja | 66 mm - 105 mm | |
Masa | 0,29 kg | |
Dolžina traku | 350 mm | |
Material traku | Plemenito jeklo | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 811550 11/350 | |
EAN/GTIN | 3148517937338 | |
Številka proizvajalca | U.48 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Ključ za filtre s trakom, s samodejnim zatezanjem traku, Širina traku/dolžina traku: 11/350mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.020 kosov na zalogi
18,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
534 kosov na zalogi
43,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina traku | 11 mm | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 350 mm | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
celotna dolžina držala | 300 mm | 225 mm | 280 mm | |
Masa | 0,29 kg | |||
⌀ vpenjanja | 66 mm - 105 mm | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material traku | Plemenito jeklo | nedrseča tkanina | nedrseča gumijasta tkanina | nedrseča gumijasta tkanina |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |