{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
Za rezanje klavirske žice do ⌀ | 2 mm | |
Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Ročaj | Večkomponentna prevleka ročajev z dobro oprijemljivo površino Haptoprene | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | kromirane | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701910 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501448 | |
Številka proizvajalca | 701910 180 |