{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 180 mm | |
Površina | mangan-fosfatirane, čeljusti polirane | |
Vpenjalna širina za 6-kotnik | 28 mm | |
Območje vpenjanja za cevi do | 1 col | |
Število zobcev za fino regulacijo zeva | 10 | |
Standard | DIN ISO 8976 | |
Izvedba čeljusti | oblikovane, nazobčane prijemalne čeljusti | |
Ročaj | nedrseča prevleka iz umetne mase | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
brez iskrenja | Ne | |
Fina regulacija zeva | Da | |
Samodejno vpenjanje | Da | |
Varovanje vpenjanja | Da | |
Vrsta izdelka | Cevne klešče in klešče papiga |
Številka izdelka | 706000 180 |