{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Hod naprave | 20 mm | |
za slepe zakovice iz vseh materialov do | 6,4 mm | |
Sila kovičenja | 14000 N | |
Kapaciteta akumulatorja | 2,6 Ah | |
Napetost akumulatorja | 14,4 V | |
Masa vključno z akumulatorjem | 2,2 kg | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta izdelka | Naprava za kovičenje slepih zakovic |
Številka izdelka | 770505 | |
Številka proizvajalca | 1457186 |