{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporaba klešč za varnostne obroče | Zunanji obroč, raven; Notranji obroč, raven | |
celotna dolžina | 160 mm | |
za notranje varnostne obroče ⌀ | 5 mm | |
za zunanje varnostne obroče ⌀ | 30 mm | |
⌀ konice | 0,9 mm | |
Oblika čeljusti | ravne | |
Material | Specialno vzmetno jeklo | |
Površina | črna | |
Zamenljiva konica | Ne | |
Vrsta izdelka | Klešče za varnostne obroče |
Številka izdelka | 719700 J/A0 | |
Številka proizvajalca | 719700 J/A0 |