{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Masa brez ročaja | 1 kg | |
Dolžina ročaja | 255 mm | |
Vrsta izdelka | Kladiva |
Številka izdelka | 751150 1 | |
EAN/GTIN | 4016134506932 | |
Številka proizvajalca | 5293981000 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Macola z ročajem Ultratec, Masa brez ročaja: 1kg
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi
17,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
732 kosov na zalogi
11,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa brez ročaja | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
Dolžina ročaja | 255 mm | 260 mm | 260 mm |
Material | Posebno orodno jeklo | ||
Material ročaja | Hikorijev les | ||
Vrsta izdelka | Kladiva | Kladiva | Kladiva |