Torba za orodje SLS

Št. art.: BAG-CLIMBSLS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka BAG-CLIMBSLS
EAN/GTIN 3662424052477
Številka proizvajalca BAG-CLIMBSLS
L-število L60130 7933

Opis

Opis:

  • Karabin 110 mm s hitrim zapenjanjem za obešanje ali navijanje vrečke. 2 oprijemalna trakova za ročni transport.
  • Maksimalno zavarovanje orodja med transportom: - 6 265 mm dolgih trakov s kovinskim obročem v obliki ″D″ je pritrjenih v torbi. Orodje je z njimi pritrjeno v torbi: ob odpiranju torbe ne more izpasti - Popolno zapiranje torbe z zadrgo. Zadrgo je mogoče enostavno upravljati z rokavicami.
  • Tkanina je odporna na najpogostejša topila.
  • Dno torbe je izdelano iz trde plastike: torba je toga in ohranja svojo obliko; ima dolgo življenjsko dobo in je enostavna za čiščenje.
  • Dodana je brez orodja.
  • Dovoljena nazivna obremenitev: 15,0 kg.

Lastnosti:

  • V[mm]: 325
  • L[mm]: 390
  • [kg]: 1,7