{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanja dolžina | 275 mm | |
Zunanja širina | 125 mm | |
Zunanja višina | 43 mm | |
Notranja dolžina | 366 mm | |
Notranja širina | 103 mm | |
Notranja višina | 33 mm | |
Vrsta izdelka | Sistemska škatla |
Številka izdelka | 630327 150 | |
EAN/GTIN | 4062406754617 |