Opis:
Jeklena pločevinasta konstrukcija z ročaji za prenašanje
GEDORE modre barve, odporna na brizganje
S robustnim okovjem, ročaji za prenašanje in zaklepom pokrova v odprtem položaju
Specialna notranja obloga, z ravnim predalom in vložkom za majhne dele št. ES 1440
Podporna zmogljivost: št. 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg brez uporabe visečih ročajev, pri dvigu statična nosilnost visečih ročajev največ 150 kg
Specialno okovje na zahtevo
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 440 mm x 918 mm x 537 mm
- Barva: GEDORE modra
- Skupna širina [mm]: 918 mm
- Skupna višina [mm]: 440 mm
- Skupna dolžina [mm]: 537 mm
- Material: Jeklena pločevina
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez