{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | DK-FKSD | |
Dolžina ročaja | 90 mm | |
celotna dolžina | 185 mm | |
Dolžina rezila | 65 mm | |
Debelina rezila | 3 mm | |
Masa | 107 g | |
Vrsta izdelka | Univerzalni nož |
Številka izdelka | 844460 65 | |
EAN/GTIN | 4975364267894 | |
Številka proizvajalca | DK-FKSD |