Opis:
SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo, izdelan iz trpežne plastike, ojačane s steklenimi vlakni. Po drugi strani pa je večnamenski s svojimi prednostnimi materiali za rezanje. S tem varnostnim nožem lahko režete vse, kar je izdelano iz mehkejšega materiala: npr. pene, izolacijo cevi, perforirane folije in grobo mrežaste tkanine. Nos noža je spredaj zaobljen, da se ne zatakne. Majhna podrobnost - velik učinek!Za osnovni material: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
Dvojna zaščitaZ vbrizganim rezilom režete le tisto, kar resnično želite rezati. Torej ne vi ne tisto, kar ne spada v kategorijo ″rezalni material″.Zaobljen nosDolg, zaobljen nos stisne rezalni material in ga varno pripelje do rezila. Nemogoče se je zatakniti in z njim se ne morete zabosti.Izjemno doberNog SECUMAX TRENNEX je nož za enkratno uporabo. Ker rezila ni treba menjati, vi in vaši zaposleni ne morete priti v stik z njim. Plus v smislu varnosti.Za vsako rokoSekumax TRENNEX je majhen, lahek in priročen. Tako priročen, da boste z njim z veseljem delali dlje časa. Ni pomembno, ali ste desničar ali levičar. Ker to rezalno orodje vedno ustreza.Najbolje nameščenSecumax TRENNEX se ne bo tako hitro izgubil. Ker je varnostni nož opremljen z očesom, ga lahko vedno pritrdite na razumno mesto.
.
Lastnosti:
- Dolžina: 76 mm
- ROčaj: Standardni ročaj
- Skrito rezilo
- Trigalo: Ročno
- Ergonomija: Zelo ergonomično
- Globina rezanja (max.): 2,7 mm
- Glavni materiali za rezanje: pena, polistiren, tekstil, netkan tekstil, klobučevina, folija za ovijanje, stretch, krčljiva folija, lepilni trak, folija in papirni trakovi, preja, vrvica
- Držalo/okence: da
- Zaščitni trak: ne
- Material osnove: plastika, ojačana s steklenimi vlakni
- Mehki oprijem: ne
- Odkritje kovine: ne
- Montirano rezilo: 85
- Rebina rezila (nož za enkratno uporabo): 0,30 mm
- Montirano rezilo Oblika rezila (nož): Drugo
- Montirani rezalni robovi (nož): 1-kratna uporaba
- Montirano rezilo iz nerjavečega jekla (nož): ne
- Nadomestna rezila v ročaju: ne
- Snemljivo rezilo brez orodja: ne
- Zamakljiva menjava rezila: ne
- Znak: Odobreno s strani TÜV-/VPA