Teleskopska raglja s finim ozobljenjem 1/2 cole, brezstopenjsko izvlečljiva 1/2

Št. art.: 640291 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 414 mm - 614 mm
Število zob 90
brezstopenjski izvlek Da
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 640291 1/2
EAN/GTIN 4000896233076
Številka proizvajalca 916HPLG

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Utrditev z utrdilnim obročem. Z ročico za preklop v desni ali levi tek.
Brezstopenjski izvlek do dolžine 414 – 614 mm. Raglja s finim ozobjem, s preklopom, z 90 zobmi. Maks. dovoljeni vrtilni moment 1000 Nm.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.