6-kotni nasadni ključ IMPACT, colski colska izvedba 3/4 col

Št. art.: 653002 3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 3/4 col
Pogonski 4-kotnik 1 col
⌀ na izhodni strani 51 mm
Dolžina 58 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 653002 3/4
EAN/GTIN 4062406314071

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Material:

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.
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
    Zev ključa (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico