Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski v celoti izolirani

Št. art.: 637689
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
275 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 3/8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 voltov po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
DIN 7422.

Opomba:

Za dela pod napetostjo do 1000 voltov. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (št. 637681637689).