{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX25 | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Mera profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Dolžina | 107 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637549 TX25 | |
EAN/GTIN | 4062406265496 |