6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izolirani

Št. art.: 643807
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
258 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 voltov. Na varnostnih območjih je dovoljeno med sabo kombinirati samo popolnoma izolirana orodja (art. 643801–643809).
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico