Ključi za zagozdne vijake M6

Št. art.: 627560 M6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M6
Dolžina krakov 80×28 mm
Pogonski profil Izvijač za zagozdne vijake
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 627560 M6
EAN/GTIN 4027539122498

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost). Kromvanadijevo jeklo, površina nikljana.
Za zagozdne vijake (Ribe CV).
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
    za vijake Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico