Ključ za notranji 6-kotnik, kratki, fosfatiran colska izvedba 3/32 col

Št. art.: 626042 3/32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.138 kosov na zalogi
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

6-kotnik 3/32 col
Material Kromvanadijevo jeklo
Dolžina krakov 58 × 20 mm
Pogonski profil Izvijač za notranji 6-kotnik
Površina fosfatirani
krajši krak Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626042 3/32
EAN/GTIN 4062406318819

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, krom-vanadijevo jeklo, čelne ploskve ravno obdelane in s posnetim robom.
Površina fosfatirana.
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
    Šest kotnik (col) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico