Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo prašno lakirani 6

Št. art.: 626066 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.018 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 626066 6
EAN/GTIN 7610733261338
Številka proizvajalca 212.H-5 RB

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo; optimizirani dolžini krakov. Z okroglo glavo za vstavljanje do nagiba 30°.
Posebno jeklo PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana, kromirana in prašno barvana za lažje iskanje pravega ključa zaradi vpadljive barvne kode Rainbow.

Obseg dobave:

Po 1 kotni izvijač art. 626064: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5
Shranjevanje v: Držalo iz umetne mase

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli