Ploščati izvijač za elektrikarje za profil Phillips, zmanjšan ⌀ stebla, z ročajem Kraftform v celoti izoliran

Št. art.: 668620
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
35 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo iz visoko legiranega posebnega jekla, cink fosfatirano.
Zmanjšan ⌀ stebla z vgrajeno zaščitno izolacijo za nižje ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ stebla = ⌀ izolacije v prednjem predelu stebla).

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.