Garnitura izvijačev za elektrikarje, 5-delna za profil z režo in Phillips, zmanjšani ⌀ stebla, popolnoma izolirano 3/2

Št. art.: 667230 3/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 5
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667230 3/2
EAN/GTIN 4013288164551
Številka proizvajalca 05258030001

Opis

Izvedba:

Steblo z zmanjšanim ⌀ stebla, v celoti izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač art. 663200, vel. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 izvijač za profil Phillips art. 668620 vel. 1 in 2.