Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Izvijač za profil Torx® z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene TX7

Št. art.: 625150 TX7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX7
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 145 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 625150 TX7

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz posebnega kromvanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve. Vel. TX20 − TX40 s stranskim nastavkom.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico