Drobilec z vodilnim zatičem 7,9 mm

Št. art.: 246.8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izbijači

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 246.8
EAN/GTIN 3148511587607
Številka proizvajalca 246.8
L-število L60130 5809

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Vodilni zatič na gredi gonilnika za deljene zatiče se uporablja za popolno centriranje orodja na močnih zatičih
  • Trdota glede na dimenzije 53-58 HRC za popolno blaženje udarnih valov
  • Osmerokotno držalo
  • Pocinkano

Lastnosti:

  • A [mm]: 7,9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100