Inženirsko kladivo 1/4 lb

Št. art.: 751180 1/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa brez ročaja lb 1/4 lb
Dolžina ročaja 270 mm
Masa brez ročaja 100 g
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 751180 1/4
EAN/GTIN 4016134504013
Številka proizvajalca 5081030250

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; kaljeno in popuščano. Z okroglo peto in kroglasto glavo. S hikorijevim ročajem.

Material:

Specialno orodno jeklo.
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
    Masa brez ročaja (lb) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico