Opis:
Primerno za izvlečenje velikih krogličnih ležajev in zunanjih obročev ležajev
Način delovanja:
Z obračanjem matice se izvlečne čeljusti razširijo. Na novo razvit sistem nanašanja deluje preprosto, brezstopenjsko in prihrani čas. Ostrorobni profili čeljusti izvlečnega mehanizma se pri širjenju nahajajo pod ležajem
Obe notranji izvlečni mehanizmi se lahko uporabljata z drsnim kladivom št. 1.35/3
Če se uporablja drsno kladivo št. 1.35/3, je treba naročiti tudi adapter št. 135/325-I M16x1,5 G 1/2″ (oznaka 1123750).
Lastnosti:
- Priključni navoj: G 1/2″
- Učinkovita dolžina kavlja [mm]: 213 mm
- Nasprotna opora [mm]: 1.36/4 1.35/3
- Skupna višina [mm]: 269 mm
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 33 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 1,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 5 mm
- Širina glave 1 [mm]: 70,0 mm
- Učinkovita dolžina: 192 mm
- Širina po ploskvah [mm: 36 mm
- Razpon širjenja (min./max.): 60-160
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Na voljo so obojestranske roke: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez