Predvleka iz steklenih vlaken GF3, v ohišju iz umetne mase

Št. art.: 814867
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
33 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

3 mm debela predvleka iz steklenih vlaken, zelo čvrsta za potiskanje in obenem zelo gibka; idealna za uvlek dolgih vodnikov v že položene cevi ali cevi s številnimi loki.
Ergonomski ročaj za držanje in prenašanje. Patentirana vodilna konica s kompenzacijo zasuka in zaščito pred upogibanjem (2 × zunanji navoj ⌀ RTG 6 mm). Samodejna zaščita pred povlekom nazaj. Premaz proti drsenju. Primerno za gradbišča, odporno na pljuske in prah, odporno na udarce in zlome. Na voljo do radija 38 mm.
Združljivost tudi z RUNPOCAM RC2 (art. 814878) in bazaltnimi palicami (art. 814877).

Obseg dobave:

Vključno z dodatno opremo, spravljeno v škatli iz umetne mase, da je ne izgubite: 1 upogljiva vodilna konica (vodnik runpog) z izravnavo zasuka, 1 tulka za zaščito pred pregibom RTG ⌀ 6 mm, 1 pripomoček za uvlek kabla, 1 posebno lepilo 3 g, 1 zanka za uvlek kabla (⌀ 14 mm zunaj), 6 lepilnih tulk ⌀ 3 mm, 3 vlečna ušesa ⌀ 7 mm, 1 začetni nastavek ⌀ 11 mm, 1 povezovalna tulka, 2 montažna ključa, 1 gumbna baterija CR2032.