{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina b | 13 mm | |
Višina h | 3 mm | |
Zev ključa | 5,5 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | ⌀ 6 mm | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657323 5,5 | |
EAN/GTIN | 4580135821672 | |
Številka proizvajalca | SH6DX5.5 |