Opis:
Posebej primeren za:
težko industrijo
oljsko industrijo
petrokemično industrijo
Načrt:
Mehanski, ročno vodeni multiplikator navora za nadzorovano privijanje in rahljanje vijakov
S tristopenjskim planetnim menjalnikom
Odprtje iz visoko zmogljivega aluminija
Reakcijska roka iz krom vanadijevega jekla
Model z razmerjem prenosa 1: 175
Z varovalom (RS)
Z nedestruktivno zaščito pred preobremenitvijo ″Slipper″ za zaščito menjalnika, desne in leve roke
Z napravo za varjenje na reakcijsko roko (opcijsko)
Zagotovljena natančnost: odstopanje boljše od +/- 3 %
Zagotovljena natančnost: odstopanje boljše od +/- 3 %
Za uporabo skupaj z momentnim ključem
1 model z največjo obremenitvijo v območju največjih obremenitev. 54000 N-m
Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.
Lastnosti:
- Izhodni kvadrat [metrični]: 2.1/2
- Izhodni kvadrat [metrični]: 63 mm
- Izhodni kvadrat [imperialni]: 2.1/2
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
- Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
- Pritrditev reakcijske roke: privita na prirobnico
- Zasnova: Z napravo za varjenje na reakcijsko roko
- Različica reakcijske roke: brez
- Izhodni navor (max.) [Nm]: 54000
- Vhodni navor (max.) [Nm]: 380 Nm
- Skupna širina brez reakcijske roke: 270
- Skupna višina brez reakcijske roke: 415
- Skupna dolžina [mm]: 230 mm
- Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
- Varovalka za kvadratni pogon: Blokirni obroč in zatič
- Zaščita pred preobremenitvijo: Drsna sklopka ″Slipper″
- Prenosno razmerje: 1:175
- 1000 V izoliran: brez
- Zaščitni mehanizem: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez