Merilniki vrtilnega momenta za TTS-2000 2711 Nm

Št. art.: 654910 2711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ± 1
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 2.711 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v desno in levo
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ± 1 %
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Območje vrtilnega momenta 271 Nm - 2.711 Nm
Dolžina 178 mm
Premer 64 mm
Dolžina kabla 1,2 m
Masa 3,2 kg
Pogonski 4-kotnik 1 col
Zunanji 4-kotnik 1 col
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654910 2711
EAN/GTIN 856986007072
Številka proizvajalca IL-2000F-G2

Opis

Izvedba:

Vgrajeni SMART čip, ki shranjuje podatke za prepoznavanje senzorjev, zagotavlja, da so vse sistemske komponente med seboj zamenljive. Ti senzorji za merjenje vrtilnega momenta zdržijo obremenitev s 150 odstotki nazivne vrednosti. Ko obremenitev doseže 110 odstotkov nazivne vrednosti, sproži senzor opozorilni zvočni signal, poleg tega se na prikazovalniku naprave prikaže opozorilo. Senzorji za merjenje vrtilnega momenta so opremljeni z zelo obstojnim kablom, ki je zaščiten pred prepletanjem in se lahko enostavno zamenja.

Standard:

4-kotne pogone v skladu z DIN 3120/ISO1174-1.
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
    Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico