9611 Magnetni trak za do 9 izvijačev Kraftform, brez opreme, 30 x 400 mm

Št. art.: 05136414001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05136414001
EAN/GTIN 4013288230690
Številka proizvajalca 05136414001
L-število L60020 5139

Opis

Opis:

  • Nenaseljen magnetni trak.
  • Za do 9 Kraftform izvijač.
  • Objemke meča zagotavljajo popoln oprijem in enostavno odstranjevanje orodja.
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam.
  • Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.

Prednosti:

  • Sponke meča zagotavljajo popoln oprijem orodja
  • Zahvaljujoč močni magnet se palica varno drži proti kovinskim površinam. Alternativno lahko palico privijate tudi na steno.

Obseg dobave:

  • 9611 magnetni trak za do 9 Kraftform izvijač, nenaseljen, 30 x 400 mm