Opis:
Pogonski sistemi z DIN 10/DIN 15 so pogoni z več hitrostmi. Pokrivajo široka območja hitrosti in jih je mogoče elektronsko prilagajati ustreznim zahtevam orodja. Pogoni imajo zelo visoke pogonske zmogljivosti. V povezavi s kompaktnimi ročaji ali razširitvami je mogoče ravnati tudi s težko dostopnimi območji. Pogoni s togimi razširitvami ponujajo rešitve za aplikacije, specifične za stranke. Pogon upogibne gredi s priključkom DIN 10 ima stalno spremenljivo regulacijo hitrosti. 4 m napajalni kabel, 2 ključa. Vozite s 230 v in vtičem EU.
Lastnosti:
- Poraba energije: 750 vatov
- Izhodna moč: 410 vatov
- Razpon hitrosti od: 8500 vrt./min
- Razpon hitrosti, do: 28000 vrt./min
- Napetost, od: 230 voltov
- Metrična širina: 120 mm
- Priključna spojka [DIN]: 10
- Metrična dolžina: 455 mm
- Neto teža: 2,5 kg
- Višina: 120 mm
Prednosti:
- Neprekinjen nadzor hitrosti.
- Digitalna elektronika za stalno držanje kompleta število vrtljajev.
- Zaščita pred preobremenitvijo.
- Nežen zagon za zaščito ljudi, orodja in pogonov.
- Zaščita pred ponovnim zagonom padca napetosti (USP).
Uporaba:
Priporočila za uporabo: Primerno za evropske trge.
Obseg dobave:
- Pogon je dobavljen brez upogibne gredi, naročite ločeno.