Opis:
Turbinski motorji izstopajo zaradi svoje stabilne zmogljivosti v območju visoke hitrosti. Kotni brusilnik za stisnjen zrak s turbinskim motorjem ima navojno držalo za orodje z notranjim navojem ali nosilcem prirobnice. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je na dnu. Pogon za stisnjen zrak z vgrajenim centrifugalnim regulatorjem lahko uporabljate samo brez olje. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Priključni navoj 1/2″ znotraj, 2 vpenjalni ključi, 2 vpenjalne matice, 3 vpenjalne prirobnice, zaščitni pokrov, Ročaj proti vibracijam.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Zmogljivost brez olje: 2600 vatov
- število vrtljajev brez olje: 10000 vrt./min
- Zasnova ventila: Ročica
- Metrična širina: 40 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,9 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 2,25 m³/min
- Metrična dolžina: 295 mm
- Neto teža: 2,58 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 16 mm
- Ø nit: M14
- Ø vpenjalo orodij: 22,23 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spodaj
- Višina: 97 mm
Prednosti:
- Pogon je močan.
- Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico.
- Pogon je optimalno zasnovan za priporočena orodja z notranjim navojem ali prirobnico zaradi svojega navoja. Maks. Premer orodja do 150 mm.
- Vgrajen centrifugalni krmilnik zagotavlja konstantno število vrtljajev v uporaba.
- Blokada vretena za menjavo orodja z ključ.
Opomba: