Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak je nameščena spredaj. Zmogljiva razširjena različica pogona za Heavy uporaba ima visok navor. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. 3 m cev za dovod zraka z 1/4″ navojnim priključkom in navojnim skommetom (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 vpenjalni ključ.
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 600 vatov
- Število vrtljajev: 5000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 7
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: podaljšek
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,85 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,34 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 350 mm
- Število kapljic olja [min]: 5 kapljic
- Neto teža: 1,6 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Spredaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Zaradi vodenja izpušnega zraka spredaj lahko odstrani odstranjeno umazanijo v napravi uporaba.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
- Še posebej velik navor zaradi reduktorja.
- Natančno vodenje z udobnim dvoročnim upravljanjem.
- Razširjena različica stroja je primerna za napravo uporaba na težko dostopnih mestih.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.