Pila za ključe z ravnim ročajem 100 mm, rezana 2 za filigransko piljenje

Št. art.: 4007220009154
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220009154
EAN/GTIN 4007220009154
Številka proizvajalca 11251102
L-število L51060 252

Opis

Opis:

Majhne datoteke za lahka in občutljiva dela pri arhiviranju so še posebej primerne za izdelavo orodja in kalupov. Pferd proizvaja te datoteke v skladu s specifikacijami DIN 7283. Pravokotne datoteke, ki so rezane na treh straneh in nerezane na eni strani. Različica z ribiško palico. Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. Te ključne datoteke so na voljo v POS embalaži z lesenim ročajem.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 1117
  • Metrična širina: 10 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 100 mm
  • Višina: 1,4 mm
  • vključno s zvezek: Leseni ročaj

Prednosti:

  • Vsestransko.
  • Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Brušenje; dodelava; ostrenje; površinska obdelava; obdelava robov
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink