Komplet pilic za ključe z lesenim ročajem 6 kosov. 100 mm rez 2 za filigransko piljenje

Št. art.: 4007220011393
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220011393
EAN/GTIN 4007220011393
Številka proizvajalca 11706100
L-število L51060 3

Opis

Opis:

Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. garnitura vsebuje izbor ključnih datotek, ki so usmerjene v aplikacije. Dobavljeno z odprtimi lesenimi sponkami v plastični vrečki, ki ščiti pred umazanijo in poškodbami. Ključne datoteke niso na voljo posamično, ampak samo na garnitura.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 265 B
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 100 mm

Prednosti:

  • Vsestransko.
  • Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; posnemanje robov; obrezovanje; končna obdelava; ostrenje Površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Cink

Opomba:

Dobavljen je z lesenimi ročaji, ki so vstavljeni v plastično vrečko, da so zaščiteni pred umazanijo in poškodbami.