Opis:
Navzkrižno rezanje za univerzalno delo z datotekami. garnitura vsebuje izbor ključnih datotek, ki so usmerjene v aplikacije. Priložena je knjižica za hitro sprostitev št. 210 v plastični vrečki, ki ščiti pred umazanijo in poškodbami. zvezek ni na voljo posamično, samo na garnitura.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: 265 A
- Poševnica: 2
- Metrična dolžina: 100 mm
Prednosti:
- Vsestransko.
- Zelo priročna zasnova za obdelavo občutljivih komponent.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje robov; posnemanje robov; obrezovanje; končna obdelava; ostrenje Površinska obdelava; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Jeklena litina
- Baker
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Cink
Opomba:
Dobavljeno z ročajem za hitro odpenjanje št. 210 v plastični vrečki, ki ga ščiti pred umazanijo in poškodbami.