Komplet diamantnih pilic za izstopne mehanizme 5 kosov 140 mm D126 (srednje) za majhne geometrijske oblike iz trdih materialov

Št. art.: 4007220017364
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220017364
EAN/GTIN 4007220017364
Številka proizvajalca 15830902
L-število L51130 70

Opis

Opis:

Komplet diamantnih datotek je na voljo v praktičnem sistemu škatla iz umetne mase, ki ščiti orodje pred poškodbami. Idealen je za shranjevanje, npr. V orodni voziček ali delovna miza. Diamantne drsne datoteke se uporabljajo pri izdelavi orodij na najmanjših profilih in v precizni mehaniki. Zaradi kovane gredi se lahko uporabljajo brez zvezek. garnitura vsebuje en pila profila polkrožnega, trikotnega, ravnega, kvadratnega in okroglega.

Lastnosti:

  • Velikost zrnja: D 126

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
  • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Jekleno ohišje
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Tehnična keramika
    • Orodna jekla
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Opomba:

V opis dodajte želeno velikost zrnc.