Opis:
Zelo agresiven ščetka. Idealno za močno ščetkanje, kot so odstranjevanje robov, čiščenje, odstranjevanje rje in odstranjevanje vodnega kamna, ter odstranjevanje varilnih brizg. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 28 kosov
- Embalaža: POS-embalaža
- VRT/MIN, največ: 15000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 7500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
- Metrična širina: 15 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Ø nit: M14x2
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 19 mm
Prednosti:
- Najvišja stroškovna učinkovitost zahvaljujoč najvišjemu življenjska doba in odstranjevanju materiala.
- Visoko delovno udobje zaradi gladkega teka brez brcanja ščetka.
- Primerno za strojno obdelavo vogalov in robov, saj se pletenice obračajo manj.
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranji robovi, utori in utori.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite zmogljive kotne brusilnike.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Primerno za:
Za optimalne rezultate uporabljajte zmogljive kotne brusilnike.
Opomba:
Za enoto pakiranja 5 kosov navedite oznako brez ″POS″.