Kovček za male dele „Boxxser“ 14

Št. art.: 693530 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število žepov 14
Zunanja dolžina 354 mm
Zunanja širina 323 mm
Zunanja višina 55 mm
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 693530 14
EAN/GTIN 5733439134842
Številka proizvajalca 134842 BLAU NEU

Opis

Izvedba:

Ohišje kovčka z dvojno steno iz polipropilena in pokrov iz polikarbonata zagotavljata visoko obremenljivost in trdnost. Udoben mehanizem za enoročno zaklepanje, nosilni ročaj z varnostnim zapahom. Zaradi profilnega rastra v pokrovu in dnu so zamenljivi vložki z vsebino med transportom zaščiteni pred premetavanjem.

Umestitev:

Število vložkov D × Š × V: 6 kos 55×39×47 mm;
2 kos 218×39×47 mm;
3 kos 79×55×47 mm;
2 kos 109×79×47 mm;
1 kos 157×109×47 mm

Obseg dobave:

Vklj. s 3 raznobarvnimi etiketami za označevanje / identifikacijo.