{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
6-kotnik | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 34,7 mm | |
Dolžina | 80 mm | |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 644800 14 | |
EAN/GTIN | 4018754009282 | |
Številka proizvajalca | 05050014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/4-colski, 6-kotnik: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
42,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
531 kosov na zalogi
19,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 34,7 mm | 36 mm |
Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Dolžina | 80 mm | 78 mm |
6-kotnik | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |