{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 500 cNm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 124 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 100 cNm - 500 cNm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 cNm | |
maksimalni ⌀ | 35 mm | |
primerni zamenljivi nastavki | 6 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Zamenljivo rezilo | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Fiksno nastavljen vrtilni moment | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Masa | 103 g | |
Vrsta izdelka | Momentni izvijač |
Številka izdelka | 659906 500 | |
Številka proizvajalca | 659906 500 |