{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELI3MILL | |
Tip | GGG | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC810 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | TPKT 1003PDR | |
Podajanje fz | 0,15 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Geometrija | PDR | |
Oznaka proizvajalca | HM390 TPKT 1003PDR IC810 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 226596 GGG | |
EAN/GTIN | 7291075313628 | |
Številka proizvajalca | 5607514 |