{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Kotno rezkanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
efektivno število rezil Zef | 3 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 12 | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 38 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 54 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 114 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | AP.. 1003 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 215860 32/3 | |
EAN/GTIN | 4045197133311 |