90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang 32/3 mm

Št. art.: 215974 32/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Power Tang
⌀ rezila DC 32 mm
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 15
maksimalna globina rezanja ap maks 39 mm
Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Vpenjalni navoj M M16
Izvedba držala z navojem
Nastavni kot κ 90
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica LO.U0904..
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215974 32/3
EAN/GTIN 4045197940117

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije Poglej vse