Četrtkrožni rezkarji VHM, za prednjo in zadnjo stran TiAlN

Št. art.: 208172
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
79 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca radija konture: ±0,05
  • Delovna širina ae pri rezkanju: 0,5×r pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Version:

Extra long shank.
Double ground head with quadrant profile.
Tolerance:
Size = Radius r ±0.05 mm.

Application:

For universal application in virtually all materials. The newly developed coating effectively prevents formation of built-up edges – even in aluminium and stainless steel.
For front and back deburring of edges with contours.
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
    Radius r (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico