Izvedba:
Precizna izdelava in dobra kakovost za ugodno ceno. Vaporizirana površina ščiti pred zavaritvijo materiala.
Uporaba:
Pri počasi delujočih strojih (pribl. 50 vrt/min).
Delitev zob t: (oblika zoba).
- 4 mm (BW) − za profile in cevi z debelino stene 1,0−1,5 mm.
- 5/6 mm (HZ) − za srednje profile, cevi in trdne materiale z debelino stene 1,5−20 mm ali prerezom.
- 7/8 mm (HZ) − za debele profile in trdne materiale do približno 50 mm debeline stene ali prereza.
- 10−16 mm (HZ) − za zelo debele prereze in trdne materiale nad 50 mm.
Opomba:
Naslednik za art. 177050.- Za nerjavna jekla (npr V2A) sta pravilna rezalna hitrost in mazanje ključnega pomena (glejte priročnik za odrezovanje, št. 110020).
- Po DIN 1840 dopustne tolerance krožnega teka in opleta so krepko izboljšane, deloma tudi do 50 %.