VHM-sveder za globoke izvrtine GARANT Master Steel DEEP, cilindrično držalo DIN 6535 HA 25 × D TiAlN

Št. art.: 123893
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
29 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 25×D
  • Kot konice: 138
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 40 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Odlično odvajanje odrezkov zaradi neenakomernega koraka vijačnice vpenjalnih utorov, vodilni obroči in dodatne fazne ploskve za največjo natančnost izvrtin. Največja procesna varnost zaradi med seboj odlično usklajenih orodij celotnega sistema. Vrtanje do maksimalne globine brez pomožne vodilne izvrtine. Bistveno izboljšana stabilnost orodja zaradi občutno ojačanega jedra. Povečani volumni odrezkov in izjemno dolga življenjska doba poskrbijo za ekonomično vrtanje na najnaprednejši ravni.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC. Za globoke izvrtine od 20×D je treba obvezno izdelati vodilno izvrtino do maksimalne globine vrtanja s svedrom za vodilne izvrtine art. 122736. Izdelava vodilne izvrtine povečuje procesno varnost. Navedeno razmerje L/D ustreza minimalni dosegljivi globini vrtanja z ustreznim svedrom za globoke izvrtine.

Iz iste serije Poglej vse
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
    ⌀ DC j6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico